Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband, disp., LxB 300x40x2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kistenband, disp., LxB 300x40x2,5 mm
Kistenband, disp., LxB 300x40x2,5 mm
Kistenband, disp., LxB 300x40x2,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-315740
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     315740
EAN/GTIN:
     4004338315740
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Kistenband, mit vernietetem Stift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 300 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 10, Loch: Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
300 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.25 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31574 0
Anzahl Löcher 1:
10
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.