Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öse auf Platte, disp., Länge 64 mm, Breite 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öse auf Platte, disp., Länge 64 mm, Breite 41 mm
Öse auf Platte, disp., Länge 64 mm, Breite 41 mm
Öse auf Platte, disp., Länge 64 mm, Breite 41 mm
Artikel-Nr.:
     C709-316471
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     316471
EAN/GTIN:
     4004338316471
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
gah überfalle
Öse auf Platte, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 64 mm, Breite: 41 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
41 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
64 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Bügel-Ø:
6 mm
Bügelhöhe:
23 mm
Bügelbreite:
31 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.032 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31647 1
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.