Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 800x45 mm, Rolle Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 800x45 mm, Rolle Ø16 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 800x45 mm, Rolle Ø16 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 800x45 mm, Rolle Ø16 mm
Artikel-Nr.:
     C709-318178
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318178
EAN/GTIN:
     4004338318178
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 800 mm
ladenband
ladenbänder gah
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Edelstahl, Länge: 800 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 45 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1, Loch: Ø9 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
45 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
800 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.468 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31817 8
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.