Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-318222
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318222
EAN/GTIN:
     4004338318222
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 13 mm, Plattenhöhe: 115 mm, Plattenbreite: 40 mm, Länge Dorn: 45 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø8 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
115 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Loch-Ø 1:
8 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.38 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31822 2
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
318215
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.