Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

318765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
318765
318765
318765
Artikel-Nr.:
     C709-318765
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318765
EAN/GTIN:
     4004338318765
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Hook for screwing on, with countersunk screw holes, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised, Size back set-Ø: 16 mm, Distance pin - plate: 9 mm, Plate height: 105 mm, Plate width: 45 mm, Length of pin: 45 mm, can be adjusted by: 20 mm, Thread: M16, Material thickness: 4.50 mm, No. of holes: 4, Hole: Ø7 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
can be adjusted by:
20 mm
Material thickness:
4.5 mm
Dimension e 1 meaning:
Length of pin
Dimension e 1:
45 mm
Dimension d 1 meaning:
Plate width
Dimension d 1:
45 mm
Dimension c 1 meaning:
Plate height
Dimension c 1:
105 mm
Dimension b 1 meaning:
Distance pin - plate
Dimension b 1:
9 mm
Dimension a dia. meaning:
Size back set-Ø
Dimension a-Ø:
16 mm
Hole-Ø 1:
7 mm
Thread:
M16
Weight per UQ (kg):
0.450 kg
Article no. with space:
31876 5
No. of holes 1:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.