Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 28mm,Platte HxB133x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 28mm,Platte HxB133x40mm
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 28mm,Platte HxB133x40mm
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 28mm,Platte HxB133x40mm
Artikel-Nr.:
     C709-318802
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318802
EAN/GTIN:
     4004338318802
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DII-Haken, Süddeutsche Form, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 28 mm, Plattenhöhe: 133 mm, Plattenbreite: 40 mm, Länge Dorn: 45 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø8,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
133 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
28 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Loch-Ø 1:
8.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.420 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31880 2
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.