Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB400x45mm,RolleØ16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB400x45mm,RolleØ16mm
Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB400x45mm,RolleØ16mm
Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB400x45mm,RolleØ16mm
Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB400x45mm,RolleØ16mm
Artikel-Nr.:
     C709-320300
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     320300
EAN/GTIN:
     4004338320300
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenbänder gah
ladenband
ladenband 400 mm
Ladenband, gerade, mit Zierspitze, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet, Länge: 400 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 45 mm, Ausführung: gehämmert, Materialstärke: 6,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø9 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
6 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
45 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
400 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.925 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
gehämmert
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32030 0
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.