Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltorüberwurf, Edelstahl, zusätzlich kugelgestrahlt, Gesamtlänge 327 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltorüberwurf, Edelstahl, zusätzlich kugelgestrahlt, Gesamtlänge 327 mm
Doppeltorüberwurf, Edelstahl, zusätzlich kugelgestrahlt, Gesamtlänge 327 mm
Doppeltorüberwurf, Edelstahl, zusätzlich kugelgestrahlt, Gesamtlänge 327 mm
Artikel-Nr.:
     C709-326012
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     326012
EAN/GTIN:
     4004338326012
Suchbegriffe:
Doppeltor-Verriegelung
Doppeltor-Überwurf
Doppeltorriegel
Doppeltorüberwurf
Doppeltorüberwurf, Material: Edelstahl, zusätzlich kugelgestrahlt, Gesamtlänge: 327 mm, Plattenlänge: 118 mm, Plattenbreite: 52 mm, Länge Überwurf: 268 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Überwurf
Maß d 1:
268 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
52 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
118 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß a 1:
327 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.76 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32601 2
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: doppeltor verriegelung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.