Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder, Edelstahl, TxHxB 70x70x55 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelverbinder, Edelstahl, TxHxB 70x70x55 mm
Winkelverbinder, Edelstahl, TxHxB 70x70x55 mm
Winkelverbinder, Edelstahl, TxHxB 70x70x55 mm
Artikel-Nr.:
     C709-327149
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     327149
EAN/GTIN:
     4004338327149
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder, Material: Edelstahl, Tiefe: 70 mm, Höhe: 70 mm, Breite: 55 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 16, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
55 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
70 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.109 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32714 9
Anzahl Löcher 2:
16
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,122*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,9061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,142*
€ 59,66898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,582*
€ 59,00258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,852*
€ 55,75388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,742*
€ 54,43298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,642*
€ 53,12398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,122*
€ 45,36518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.