Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm
Artikel-Nr.:
     C709-330002
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330002
EAN/GTIN:
     4004338330002
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
flachverbinder gah
Flachverbinder, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 96 mm, Breite: 35 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 2 / 12, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
35 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
96 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.057 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33000 2
Anzahl Löcher 2:
12
Anzahl Löcher 1:
2
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.