Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverbinder, verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, LxB 180x40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachverbinder, verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, LxB 180x40 mm
Flachverbinder, verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, LxB 180x40 mm
Flachverbinder, verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, LxB 180x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-330125
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330125
EAN/GTIN:
     4004338330125
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder gah
flachverbinder
Flachverbinder, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 180 mm, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 16, Loch: Ø11 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
180 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.15 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33012 5
Anzahl Löcher 2:
16
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,51*
€ 81,5269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,48*
€ 80,3012
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,59*
€ 79,2421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,36*
€ 76,5884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,14*
€ 73,9466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,31*
€ 72,9589
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,41*
€ 58,7979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.