Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 60x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 60x40 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 60x40 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 60x40 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 60x40 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 60x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-331412
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331412
EAN/GTIN:
     4004338331412
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder gah
flachverbinder
Flachverbinder, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 60 mm, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.034 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33141 2
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.