Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel, galv. disp., TxHxB 75x100x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenwinkel, galv. disp., TxHxB 75x100x30 mm
Balkenwinkel, galv. disp., TxHxB 75x100x30 mm
Balkenwinkel, galv. disp., TxHxB 75x100x30 mm
Balkenwinkel, galv. disp., TxHxB 75x100x30 mm
Artikel-Nr.:
     C709-332259
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332259
EAN/GTIN:
     4004338332259
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
balkenwinkel gah
Balkenwinkel, ungleichschenklig, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Tiefe: 75 mm, Höhe: 100 mm, Breite: 30 mm, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 5, Loch: Ø5,5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
75 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.104 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33225 9
Anzahl Löcher 1:
5
Weitere Suchbegriffe: balkenwinkel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.