Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

332501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
332501
332501
332501
332501
Artikel-Nr.:
     C709-332501
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332501
EAN/GTIN:
     4004338332501
Suchbegriffe:
Breitwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
gah breitwinkel
Wide angle bracket, unequal sided, with countersunk screw holes, Material: raw steel, Surface: sendzimir galvanised, Depth: 40 mm, Height: 25 mm, Width: 75 mm, Material thickness: 2.00 mm, No. of holes: 5, Hole: Ø4.8 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83024190000
Material thickness:
2 mm
Dimension c 1 meaning:
Width
Dimension c 1:
75 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
25 mm
Dimension a 1 meaning:
Depth
Dimension a 1:
40 mm
Hole-Ø 1:
4.8 mm
Weight per UQ (kg):
0.071 kg
Article no. with space:
33250 1
No. of holes 1:
5
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.