Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwinkel, sendvz., TxHxB 40x40x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitwinkel, sendvz., TxHxB 40x40x40 mm
Breitwinkel, sendvz., TxHxB 40x40x40 mm
Breitwinkel, sendvz., TxHxB 40x40x40 mm
Breitwinkel, sendvz., TxHxB 40x40x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-332655
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332655
EAN/GTIN:
     4004338332655
Suchbegriffe:
Breitwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
gah breitwinkel
Breitwinkel, gleichschenklig, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Tiefe: 40 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
40 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.048 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33265 5
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.