Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

332709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
332709
332709
332709
332709
Artikel-Nr.:
     C709-332709
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332709
EAN/GTIN:
     4004338332709
Suchbegriffe:
Breitwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
gah breitwinkel
Wide angle bracket, equal sided, with countersunk screw holes, Material: raw steel, Surface: sendzimir galvanised, Depth: 60 mm, Height: 60 mm, Width: 60 mm, Material thickness: 2.00 mm, No. of holes: 8, Hole: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83024190000
Material thickness:
2 mm
Dimension c 1 meaning:
Width
Dimension c 1:
60 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
60 mm
Dimension a 1 meaning:
Depth
Dimension a 1:
60 mm
Hole-Ø 1:
5 mm
Weight per UQ (kg):
0.105 kg
Article no. with space:
33270 9
No. of holes 1:
8
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.