Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel, disp., TxHxB 40x80x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenwinkel, disp., TxHxB 40x80x30 mm
Balkenwinkel, disp., TxHxB 40x80x30 mm
Balkenwinkel, disp., TxHxB 40x80x30 mm
Balkenwinkel, disp., TxHxB 40x80x30 mm
Artikel-Nr.:
     C709-332839
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332839
EAN/GTIN:
     4004338332839
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
balkenwinkel gah
Balkenwinkel, ungleichschenklig, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Tiefe: 40 mm, Höhe: 80 mm, Breite: 30 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 5, Loch: Ø4,5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
40 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.051 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33283 9
Anzahl Löcher 1:
5
Weitere Suchbegriffe: balkenwinkel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.