Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushebescharnier, sendvz., rechts, LxB 80x65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushebescharnier, sendvz., rechts, LxB 80x65 mm
Aushebescharnier, sendvz., rechts, LxB 80x65 mm
Aushebescharnier, sendvz., rechts, LxB 80x65 mm
Artikel-Nr.:
     C709-333805
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     333805
EAN/GTIN:
     4004338333805
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Aushebescharnier, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, rechts, Länge: 80 mm, Breite: 65 mm, Materialstärke: 1,80 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
65 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.1 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33380 5
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.