Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardinenwinkel mit Langloch, disp., TxHxB 55x120x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardinenwinkel mit Langloch, disp., TxHxB 55x120x17 mm
Gardinenwinkel mit Langloch, disp., TxHxB 55x120x17 mm
Gardinenwinkel mit Langloch, disp., TxHxB 55x120x17 mm
Gardinenwinkel mit Langloch, disp., TxHxB 55x120x17 mm
Artikel-Nr.:
     C709-333959
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     333959
EAN/GTIN:
     4004338333959
Suchbegriffe:
Gardinenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Gardinenwinkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Tiefe: 55 mm, Höhe: 120 mm, Breite: 17 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 1 / 2 / 2, Loch: 17 x 7,5 / Ø4,5 / Ø5,5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
17 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
55 mm
Loch Länge 1:
17 mm
Loch Breite 1:
7.5 mm
Loch-Ø 3:
5.5 mm
Loch-Ø 2:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.075 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33395 9
Anzahl Löcher 3:
2
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.