Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 17 mm, Länge 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 17 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 17 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 17 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 17 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 17 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 17 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     C709-334208
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334208
EAN/GTIN:
     4004338334208
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lochband, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Breite: 17 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 12 mm, Länge: 10 m, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung-Ø: 7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß b 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
17 mm
Lochung-Ø:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
10 m
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.833 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33420 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,636* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.