Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 20 mm, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 20 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 20 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 20 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 20 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 20 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 20 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     C709-334239
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334239
EAN/GTIN:
     4004338334239
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lochband, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Breite: 20 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 12 mm, Länge: 10 m, Materialstärke: 1,00 mm, Lochung-Ø: 7 mmCutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß b 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lochung-Ø:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
10 m
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
1.023 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33423 9
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,765* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.