Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x80x60 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x80x60 mm
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x80x60 mm
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x80x60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-334352
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334352
EAN/GTIN:
     4004338334352
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 60 mm, Höhe: 80 mm, Breite: 60 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 3 / 18, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.16 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33435 2
Anzahl Löcher 2:
18
Anzahl Löcher 1:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 150.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.