Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø62 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø62 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12
Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø62 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12
Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø62 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12
Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø62 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12
Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø62 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12
Artikel-Nr.:
     C709-334420
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334420
EAN/GTIN:
     4004338334420
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel einseitig
einpressdübel
Scheibendübel mit Zähnen, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Außen-Ø: 62 mm, Innen-Ø: 12 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG, für Schraube: M12, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b-Ø Bedeutung:
Innen-Ø
Maß b-Ø:
12 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Außen-Ø
Maß a-Ø:
62 mm
Lagerhaltung:
J
für Schraube:
M12
Gewicht pro PE (kg):
0.025 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33442 0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.