| |
|
| Artikel-Nr.: C709-334444 Herst.-Nr.: 334444 EAN/GTIN: 4004338334444 |
| |
|
| | |
| Scheibendübel mit Zähnen, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Außen-Ø: 62 mm, Innen-Ø: 21 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, für Schraube: M20, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase Weitere Informationen: | | Zulassung: | Europ.Techn.Zul. EN14545:2008 | Zolltarif-Nr.: | 83024190000 | Ursprungsland: | Deutschland | sperrig für Paketdienst: | J | Maß b-Ø Bedeutung: | Innen-Ø | Maß b-Ø: | 21 mm | Maß a-Ø Bedeutung: | Außen-Ø | Maß a-Ø: | 62 mm | Lagerhaltung: | J | für Schraube: | M20 | Gewicht pro PE (kg): | 0.030 kg | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 33444 4 |
|
| | |
| | | |
| |