Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 50 mm, Höhe 135 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 50 mm, Höhe 135 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 50 mm, Höhe 135 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 50 mm, Höhe 135 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 50 mm, Höhe 135 mm
Artikel-Nr.:
     C709-335120
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     335120
EAN/GTIN:
     4004338335120
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
balkenschuhe gah
Balkenschuh, Typ A, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0171, lichte Breite: 50 mm, Höhe: 135 mm, Gesamtbreite: 120 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 30, Loch: Ø11 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0171
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß c 1:
120 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
135 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
50 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.335 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33512 0
Anzahl Löcher 2:
30
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,23*
€ 56,2037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,91*
€ 55,8229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.