Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, Edelstahl, lichte Breite 80 mm, Höhe 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh, Edelstahl, lichte Breite 80 mm, Höhe 120 mm
Balkenschuh, Edelstahl, lichte Breite 80 mm, Höhe 120 mm
Balkenschuh, Edelstahl, lichte Breite 80 mm, Höhe 120 mm
Balkenschuh, Edelstahl, lichte Breite 80 mm, Höhe 120 mm
Artikel-Nr.:
     C709-335427
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     335427
EAN/GTIN:
     4004338335427
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh, Typ A, Material: Edelstahl, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0171, lichte Breite: 80 mm, Höhe: 120 mm, Gesamtbreite: 150 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 30, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0171
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß c 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.331 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33542 7
Anzahl Löcher 2:
30
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,0688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,72*
€ 393,5568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,85*
€ 387,7615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,32*
€ 375,2308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,04*
€ 357,0476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,72*
€ 329,2968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.