Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 40x40x10 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 40x40x10 mm
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 40x40x10 mm
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 40x40x10 mm
Artikel-Nr.:
     C709-336851
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     336851
EAN/GTIN:
     4004338336851
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Möbelwinkel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Höhe: 40 mm, Länge: 40 mm, Breite: 10 mm, Materialstärke: 1,25 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø3,2 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024200900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.25 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
40 mm
Loch-Ø 1:
3.2 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.006 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33685 1
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: eckwinkel 40x40, eckwinkel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0724*
  
Preis gilt ab 300.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0724* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1166*
€ 0,1388
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1125*
€ 0,1339
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,092*
€ 0,109
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0724*
€ 0,0862
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.