Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 40x40x10 mm, verpackt à 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 40x40x10 mm, verpackt à 12 St.
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 40x40x10 mm, verpackt à 12 St.
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 40x40x10 mm, verpackt à 12 St.
Artikel-Nr.:
     C709-336868
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     336868
EAN/GTIN:
     4004338336868
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Möbelwinkel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Inhalt pro PE: 12 St., Höhe: 40 mm, Länge: 40 mm, Breite: 10 mm, Materialstärke: 1,25 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø3,2 mm, im Großpack
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024200900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.25 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
40 mm
Loch-Ø 1:
3.2 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
12
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.091 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33686 8
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: eckwinkel 40x40, eckwinkel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.