Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 50x50x10 mm, verpackt à 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 50x50x10 mm, verpackt à 12 St.
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 50x50x10 mm, verpackt à 12 St.
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 50x50x10 mm, verpackt à 12 St.
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026229
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     336912
EAN/GTIN:
     4004338336912
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Möbelwinkel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Inhalt pro PE: 12 St., Höhe: 50 mm, Länge: 50 mm, Breite: 10 mm, Materialstärke: 1,25 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø3,2 mm, im Großpack
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024200900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.25 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
50 mm
Loch-Ø 1:
3.2 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
12
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.105 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33691 2
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: eckwinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,71*
€ 4,56*
5 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,50*
ab € 3,19*
€ 4,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.