Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 75x75x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 75x75x12 mm
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 75x75x12 mm
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 75x75x12 mm
Artikel-Nr.:
     C709-337001
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     337001
EAN/GTIN:
     4004338337001
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Möbelwinkel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Höhe: 75 mm, Länge: 75 mm, Breite: 12 mm, Materialstärke: 1,25 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø4,2 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024200900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.25 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
75 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
75 mm
Loch-Ø 1:
4.2 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.015 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33700 1
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: eckwinkel 75mm, eckwinkel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.