Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 75x75x12 mm, verpackt à 8 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 75x75x12 mm, verpackt à 8 St.
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 75x75x12 mm, verpackt à 8 St.
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 75x75x12 mm, verpackt à 8 St.
Artikel-Nr.:
     C709-337018
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     337018
EAN/GTIN:
     4004338337018
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Möbelwinkel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Inhalt pro PE: 8 St., Höhe: 75 mm, Länge: 75 mm, Breite: 12 mm, Materialstärke: 1,25 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø4,2 mm, im Großpack
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024200900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.25 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
75 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
75 mm
Loch-Ø 1:
4.2 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
8
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.131 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33701 8
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: eckwinkel 75mm, eckwinkel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.