Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 100x100x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 100x100x15 mm
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 100x100x15 mm
Möbelwinkel, sendvz., HxLxB 100x100x15 mm
Artikel-Nr.:
     1690-8002379803
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     337056
EAN/GTIN:
     4004338337056
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Möbelwinkel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Höhe: 100 mm, Länge: 100 mm, Breite: 15 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 5, Loch: Ø4,2 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024200900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
15 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
4.2 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.033 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33705 6
Anzahl Löcher 1:
5
Weitere Suchbegriffe: eckwinkel 100mm, eckwinkel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,30*
€ 0,41*
2 Tage
135
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,42*
1 Tag
105
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,32*
€ 0,44*
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,36*
€ 0,49*
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,39*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.