Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelwinkel, zinkphosphatiert, weiß beschichtet,HxLxB 100x100x15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Möbelwinkel, zinkphosphatiert, weiß beschichtet,HxLxB 100x100x15mm
Möbelwinkel, zinkphosphatiert, weiß beschichtet,HxLxB 100x100x15mm
Möbelwinkel, zinkphosphatiert, weiß beschichtet,HxLxB 100x100x15mm
Artikel-Nr.:
     C709-337094
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     337094
EAN/GTIN:
     4004338337094
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Möbelwinkel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet, Höhe: 100 mm, Länge: 100 mm, Breite: 15 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 5, Loch: Ø4,2 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024200900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
15 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
4.2 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.032 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33709 4
Anzahl Löcher 1:
5
Weitere Suchbegriffe: eckwinkel 100mm, eckwinkel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,5775*
€ 26,86723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,4975*
€ 26,77203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.