Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 50x50x20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 50x50x20 mm
Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 50x50x20 mm
Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 50x50x20 mm
Artikel-Nr.:
     C709-337117
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     337117
EAN/GTIN:
     4004338337117
Suchbegriffe:
Zierwinkel
zierwinkel
Zierwinkel, geprägt, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Tiefe: 50 mm, Höhe: 50 mm, Breite: 20 mm, Materialstärke: 1,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø5,3 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
50 mm
Loch-Ø 1:
5.3 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.018 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33711 7
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,112*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,8278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,442*
€ 51,69598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,352*
€ 51,58888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,062*
€ 48,86378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,852*
€ 47,42388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,722*
€ 46,07918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,112*
€ 39,40328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.