Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 103x103x21 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 103x103x21 mm
Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 103x103x21 mm
Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 103x103x21 mm
Artikel-Nr.:
     C709-337131
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     337131
EAN/GTIN:
     4004338337131
Suchbegriffe:
Zierwinkel
zierwinkel
Zierwinkel, geprägt, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Tiefe: 103 mm, Höhe: 103 mm, Breite: 21 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
21 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
103 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
103 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.085 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33713 1
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,744*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,674*
€ 42,45206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,244*
€ 41,94036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,514*
€ 39,88166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,504*
€ 38,67976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,484*
€ 37,46596
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,744*
€ 31,82536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.