Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 130x130x21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 130x130x21 mm
Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 130x130x21 mm
Zierwinkel, geprägt, disp., TxHxB 130x130x21 mm
Artikel-Nr.:
     C709-337148
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     337148
EAN/GTIN:
     4004338337148
Suchbegriffe:
Zierwinkel
zierwinkel
Zierwinkel, geprägt, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Tiefe: 130 mm, Höhe: 130 mm, Breite: 21 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
21 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
130 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
130 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.082 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33714 8
Anzahl Löcher 1:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.