Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierwinkel, geprägt, aluminiumgrau kunststoffbeschichtet, TxHxB 75x75x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierwinkel, geprägt, aluminiumgrau kunststoffbeschichtet, TxHxB 75x75x20 mm
Zierwinkel, geprägt, aluminiumgrau kunststoffbeschichtet, TxHxB 75x75x20 mm
Zierwinkel, geprägt, aluminiumgrau kunststoffbeschichtet, TxHxB 75x75x20 mm
Artikel-Nr.:
     C709-337162
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     337162
EAN/GTIN:
     4004338337162
Suchbegriffe:
Zierwinkel
zierwinkel
Zierwinkel, geprägt, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: aluminiumgrau kunststoffbeschichtet, Tiefe: 75 mm, Höhe: 75 mm, Breite: 20 mm, Materialstärke: 1,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø5,3 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
75 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
75 mm
Loch-Ø 1:
5.3 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.042 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33716 2
Anzahl Löcher 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.