Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierwinkel, geprägt, aluminiumgrau kunststoffbeschichtet, TxHxB 130x130x21 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierwinkel, geprägt, aluminiumgrau kunststoffbeschichtet, TxHxB 130x130x21 mm
Zierwinkel, geprägt, aluminiumgrau kunststoffbeschichtet, TxHxB 130x130x21 mm
Zierwinkel, geprägt, aluminiumgrau kunststoffbeschichtet, TxHxB 130x130x21 mm
Artikel-Nr.:
     C709-337186
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     337186
EAN/GTIN:
     4004338337186
Suchbegriffe:
Zierwinkel
zierwinkel
Zierwinkel, geprägt, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: aluminiumgrau kunststoffbeschichtet, Tiefe: 130 mm, Höhe: 130 mm, Breite: 21 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
21 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
130 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
130 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.082 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33718 6
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,305*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,7305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,335*
€ 27,76865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,195*
€ 27,60205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,225*
€ 26,44775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,265*
€ 25,30535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,645*
€ 24,56755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,305*
€ 20,59295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.