Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparren-Pfettenanker, universal, sendzimirverzinkt, BxTxH 33x33x170 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sparren-Pfettenanker, universal, sendzimirverzinkt, BxTxH 33x33x170 mm
Sparren-Pfettenanker, universal, sendzimirverzinkt, BxTxH 33x33x170 mm
Sparren-Pfettenanker, universal, sendzimirverzinkt, BxTxH 33x33x170 mm
Sparren-Pfettenanker, universal, sendzimirverzinkt, BxTxH 33x33x170 mm
Artikel-Nr.:
     C709-338077
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     338077
EAN/GTIN:
     4004338338077
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker
Sparren-Pfettenanker, universal verwendbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-14/0105, Breite: 33 mm, Tiefe: 33 mm, Höhe: 170 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-14/0105, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 9, Loch: Ø5 mm, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-14/0105
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
170 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
33 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
33 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.083 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33807 7
Anzahl Löcher 1:
9
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 150.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4514* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5516*
€ 0,6564
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
338091
ab € 0,63*
Ähnlich
GAH ALBERTS
338084
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.