Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x40 mm, Box à 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x40 mm, Box à 4 St.
Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x40 mm, Box à 4 St.
Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x40 mm, Box à 4 St.
Artikel-Nr.:
     C709-338220
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     338220
EAN/GTIN:
     4004338338220
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Holzschraube Speed, Material: Stahl roh, Oberfläche: Zink-Aluminium-Lamellenbeschichtung, silber, in Hängebox, Inhalt pro PE: 4 St., Durchmesser: 7 mm, Länge: 40 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181290900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
40 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
4
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.04 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33822 0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.