Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube,D-Fix,f.Pfostenträger,blau verzinkt,M10,L90mm,Box à 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube,D-Fix,f.Pfostenträger,blau verzinkt,M10,L90mm,Box à 2 St.
Sechskantschraube,D-Fix,f.Pfostenträger,blau verzinkt,M10,L90mm,Box à 2 St.
Sechskantschraube,D-Fix,f.Pfostenträger,blau verzinkt,M10,L90mm,Box à 2 St.
Artikel-Nr.:
     C709-338251
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     338251
EAN/GTIN:
     4004338338251
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschraube, D-Fix, für H-Pfostenträger, U-Pfostenträger etc., Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, in Hängebox, Inhalt pro PE: 2 St., Länge: 90 mm, Gewinde: M10, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Sechskantmutter:
M10
Zolltarif-Nr.:
73181582900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Scheibe Innen-Ø:
10.5 mm
Scheibe Außen-Ø:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
90 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
2
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewinde:
M10
Gewicht pro PE (kg):
0.18 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33825 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.