Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube, Maxi-Fix, Edelstahl, SxL Ø6x50 mm, Box à 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube, Maxi-Fix, Edelstahl, SxL Ø6x50 mm, Box à 4 St.
Holzschraube, Maxi-Fix, Edelstahl, SxL Ø6x50 mm, Box à 4 St.
Holzschraube, Maxi-Fix, Edelstahl, SxL Ø6x50 mm, Box à 4 St.
Artikel-Nr.:
     C709-338305
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     338305
EAN/GTIN:
     4004338338305
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Holzschraube Maxi-Fix, Material: Edelstahl, in Hängebox, Inhalt pro PE: 4 St., Durchmesser: 6 mm, Länge: 50 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181210900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
50 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
4
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.035 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33830 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.