Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverbinder, sendvz., LxB 100x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverbinder, sendvz., LxB 100x15 mm
Flachverbinder, sendvz., LxB 100x15 mm
Flachverbinder, sendvz., LxB 100x15 mm
Flachverbinder, sendvz., LxB 100x15 mm
Flachverbinder, sendvz., LxB 100x15 mm
Artikel-Nr.:
     C709-339272
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339272
EAN/GTIN:
     4004338339272
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Verbindungsblech
Flachverbinder, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Länge: 100 mm, Breite: 15 mm, Materialstärke: 1,75 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø4,5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.75 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.019 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33927 2
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: flachverbinder gah, exzenterbeschlag
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.