Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

339807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
339807
339807
339807
Artikel-Nr.:
     C709-339807
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339807
EAN/GTIN:
     4004338339807
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Angle bracket, reinforced with fixing claw for driving in, Material: raw steel, Surface: sendzimir galvanised, Depth: 70 mm, Height: 70 mm, Width: 55 mm, Material thickness: 2.00 mm, No. of holes: 2 / 16, Hole: Ø11 / Ø4.5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83024190000
Material thickness:
2 mm
Dimension c 1 meaning:
Width
Dimension c 1:
55 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
70 mm
Dimension a 1 meaning:
Depth
Dimension a 1:
70 mm
Hole-Ø 2:
4.5 mm
Hole-Ø 1:
11 mm
Weight per UQ (kg):
0.109 kg
Article no. with space:
33980 7
No. of holes 2:
16
No. of holes 1:
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.