Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

339821


Menge:  Packung  
Produktinformationen
339821
339821
339821
Artikel-Nr.:
     C709-339821
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339821
EAN/GTIN:
     4004338339821
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60x40
lochblechwinkel
Perforated angle plate with fixing claw for driving in, Material: raw steel, Surface: sendzimir galvanised, Depth: 60 mm, Height: 60 mm, Width: 40 mm, Material thickness: 1.50 mm, No. of holes: 12, Hole: Ø4.5 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83024190000
Material thickness:
1.5 mm
Dimension c 1 meaning:
Width
Dimension c 1:
40 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
60 mm
Dimension a 1 meaning:
Depth
Dimension a 1:
60 mm
Hole-Ø 1:
4.5 mm
Weight per UQ (kg):
0.074 kg
Article no. with space:
33982 1
No. of holes 1:
12
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.