Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverbinder, geprägt, disp., LxB 180x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverbinder, geprägt, disp., LxB 180x40 mm
Flachverbinder, geprägt, disp., LxB 180x40 mm
Flachverbinder, geprägt, disp., LxB 180x40 mm
Flachverbinder, geprägt, disp., LxB 180x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-340506
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     340506
EAN/GTIN:
     4004338340506
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder
Flachverbinder, geprägt, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 180 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.00 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
180 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34050 6
Anzahl Löcher 1:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.