Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, selbstschließend, schwarz beschichtet, LxB 70x65 mm, Karte à 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scharnier, selbstschließend, schwarz beschichtet, LxB 70x65 mm, Karte à 1 St.
Scharnier, selbstschließend, schwarz beschichtet, LxB 70x65 mm, Karte à 1 St.
Scharnier, selbstschließend, schwarz beschichtet, LxB 70x65 mm, Karte à 1 St.
Scharnier, selbstschließend, schwarz beschichtet, LxB 70x65 mm, Karte à 1 St.
Artikel-Nr.:
     C709-341053
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     341053
EAN/GTIN:
     4004338341053
Scharnier, selbstschließend, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 1 St., Länge: 70 mm, Breite: 65 mm, Tiefe: 22 mm, Materialstärke: 1,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
22 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
65 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
1
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.099 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34105 3
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,91514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,17084*
€ 19,2433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,9108*
€ 18,93385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,3408*
€ 18,25555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,5608*
€ 17,32735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,04084*
€ 16,7086
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,72002*
€ 16,32682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,36004*
€ 13,51845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.