Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushebescharnier,verstellbar, disp., LxB 83x15,Platte LxB 40x40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aushebescharnier,verstellbar, disp., LxB 83x15,Platte LxB 40x40mm
Aushebescharnier,verstellbar, disp., LxB 83x15,Platte LxB 40x40mm
Aushebescharnier,verstellbar, disp., LxB 83x15,Platte LxB 40x40mm
Artikel-Nr.:
     C709-341060
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     341060
EAN/GTIN:
     4004338341060
Aushebescharnier, verstellbar, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 83 mm, Breite: 15 mm, Plattenlänge: 40 mm, Plattenbreite: 40 mm, Anzahl Löcher: 2 / 4, Loch: Ø6 / Ø5,3 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
verstellbar von:
60 - 85 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
83 mm
Loch-Ø 2:
5.3 mm
Loch-Ø 1:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.160 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34106 0
Anzahl Löcher 2:
4
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,75*
€ 84,1925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,53*
€ 81,5507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,96*
€ 73,7324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,78*
€ 72,3282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,18*
€ 68,0442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,88*
€ 59,3572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.