Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, sendvz., LxB 31,5x25,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnier, sendvz., LxB 31,5x25,8 mm
Scharnier, sendvz., LxB 31,5x25,8 mm
Scharnier, sendvz., LxB 31,5x25,8 mm
Scharnier, sendvz., LxB 31,5x25,8 mm
Artikel-Nr.:
     1690-8002910408
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     345365
EAN/GTIN:
     4004338345365
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, schmal, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 31,5 mm, Breite: 25,8 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 0,75 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø3 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.75 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
25.8 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
31.5 mm
Loch-Ø 1:
3 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.007 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34536 5
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,43*
6 Tage
50
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,44*
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,5048*
€ 0,5048*
17 Tage
50
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,54*
€ 0,54*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.