Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, sendvz., LxB 70x35,4 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scharnier, sendvz., LxB 70x35,4 mm
Scharnier, sendvz., LxB 70x35,4 mm
Scharnier, sendvz., LxB 70x35,4 mm
Scharnier, sendvz., LxB 70x35,4 mm
Scharnier, sendvz., LxB 70x35,4 mm
Artikel-Nr.:
     C709-345402
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     345402
EAN/GTIN:
     4004338345402
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, schmal, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 70 mm, Breite: 35,4 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
35.4 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.034 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34540 2
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 60.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5717* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Box
ab 40 Boxen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
345389
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.